Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Bindemittel Notfall-Set
>
Artikel
Lubetech Performance Spill Kit Bindemittel-Kit 300 x 130 x 400 mm, Aufnahme bis 50 L, Einsatz in Öl
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1367548
Hersteller:
Lubetech
Herst.-Nr.:
24-1050
EAN/GTIN:
5060346900193
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Anwendung = Öl
Absorptionsvermögen = 50 L
Größe = 300 x 130 x 400 mm
Reihe = Performance Spill Kit
Überlegenes Hochleistungs-Öl-Sorptionskit mit Tasche. Das überlegene Hochleistungs-Öl-Sorptionskit ist mit Absorptionsmittel von überragender Leistung gefüllt. Das Kit absorbiert Öle und Treibstoffe mit äußerst schneller Absorption und ist wasserabweisend. Dieses überlegene Öl-Sorptionskit befindet sich in einer UV-beständigen Vinyltasche und kann überall aufbewahrt werden. MERKMALE und VORTEILE:. Überlegenes Öl-Sorptionskit. Vinyltasche – UV-beständig. Mobil. Äußerst schnelle Absorption. Festhaftende Pads. Überzug für zusätzliche Festigkeit. Aufnehmen und Aufbewahren von Ölen und (kohlenwasserstoffbasierten) Kraftstoffen. Absorbiert Öle aus Wasser. Überlegene Absorptionsmittel. Geeignet für ADR-Gefahrguttransport auf der Straße. Absorbiert 50 l pro Kit. Größe: 610 x 150 x 480 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Öl
Absorptionsvermögen:
50 L
Größe:
300 x 130 x 400 mm
Reihe:
Performance Spill Kit
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Leckagemanagement
>
Bindemittel-Kits
Weitere Suchbegriffe:
bindemittel notfall-set öl
,
bindemittel notfall-set
,
1367548
,
Gebäude- und Arbeitssicherheit
,
Leckagemanagement
,
Bindemittel-Kits
,
Lubetech
,
241050
,
Site Safety
,
Spillage Control
,
Spill Kits
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,26*
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 162,05*
€ 192,84
pro Kit
ab 2 Kits
€ 161,77*
€ 192,51
pro Kit
ab 5 Kits
€ 156,33*
€ 186,03
pro Kit
ab 10 Kits
€ 139,10*
€ 165,53
pro Kit
ab 500 Kits
€ 124,26*
€ 147,87
pro Kit
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Bindemittel-Kit 495mm x 395mm x 350mm, Aufnahme bis 35L, Einsatz in Öl
RS Pro
7769696
ab € 170,53*
Ähnlich
RS PRO Bindemittel-Kit 610mm x 150mm x 480mm, Aufnahme bis 50L, Einsatz in Öl
RS Pro
7716522
ab € 150,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen