Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lubetech Performance Spill Kit Bindemittel-Kit 300 x 130 x 400 mm, Aufnahme bis 50 L, Einsatz in Wartung


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367557
Hersteller:
     Lubetech
Herst.-Nr.:
     14-1050
EAN/GTIN:
     5060346900148
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Anwendung = Wartung
Absorptionsvermögen = 50 L
Größe = 300 x 130 x 400 mm
Reihe = Performance Spill Kit

Überlegener Wartungs-Sorptionskit, Holdall. Der überlegene Wartungs-Sorptionskit ist mit Universal-Absorptionsmitteln von überragender Leistung gefüllt. Der Kit nimmt Öle und Treibstoffe mit sehr schneller Absorption auf. Dieser überlegene Wartungs-Sorptionskit wird in einer UV-beständigen Vinyltasche geliefert und kann überall aufbewahrt werden. MERKMALE und VORTEILE:. Überlegener Sorptionskit. Vinyl-Tasche – UV-beständig. Deutlich gekennzeichnet. Mobil - überall aufbewahrbar. Sehr schnelle Absorption. Absorbiert verschüttete industrielle Flüssigkeiten, Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel. Überlegene Absorptionsmittel. Produkte verpackt in Bereitstellungsreihenfolge. Umfasst Entsorgungsbeutel und Binder. Absorbiert 50 l pro Kit. Größe: 610 x 150 x 480 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Wartung
Absorptionsvermögen:
50 L
Größe:
300 x 130 x 400 mm
Reihe:
Performance Spill Kit
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, 1367557, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel-Kits, Lubetech, 141050, Site Safety, Spillage Control, Spill Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,21*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 163,31*
€ 194,34
pro Kit
ab 2 Kits
€ 161,36*
€ 192,02
pro Kit
ab 5 Kits
€ 155,63*
€ 185,20
pro Kit
ab 10 Kits
€ 139,45*
€ 165,95
pro Kit
ab 500 Kits
€ 125,21*
€ 149,00
pro Kit
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8725754
ab € 98,71*
Ähnlich
RS Pro
7716471
ab € 54,94*
Ähnlich
RS Pro
7716493
ab € 79,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.