Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lubetech Performance Spill Kit Bindemittel-Kit 560 x 430 x 1060 mm, Aufnahme bis 120 L, Einsatz in Chemie


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367561
Hersteller:
     Lubetech
Herst.-Nr.:
     04-1120
EAN/GTIN:
     5060346900100
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Anwendung = Chemie
Absorptionsvermögen = 120 L
Größe = 560 x 430 x 1060 mm
Reihe = Performance Spill Kit

Überlegener Chemikalien-Sorptionskit auf Rollen. Der überlegene Chemikalien-Sorptionskit auf Rollen ist mit Absorptionsmitteln überlegener Qualität gefüllt. Der Kit absorbiert industrielle Flüssigkeiten, aggressive Chemikalien und Öle. Dieser überlegene Chemikalien-Sorptionskit wird in einem Behälter auf Rollen geliefert, damit er dorthin bewegt werden kann, wo er benötigt wird. MERKMALE und VORTEILE:. Überlegener Chemikalien-Sorptionskit. Polyethylen-Behälter auf Rollen - Deckel mit Scharnieren. Sorptionskit deutlich gekennzeichnet. Beweglich - kann verwendet werden als Spill Station vor Ort. Nachfüllbar. Sehr schnelle Absorption. Absorbiert industrielle Flüssigkeiten, aggressive Chemikalien und Öle. Überlegene Absorptionsmittel. Verpackt in Bereitstellungsreihenfolge. AdBlue-konform. Kit umfasst Entsorgungsbeutel, Kabelbinder, Schild und Gefahrenwarnband. KAPAZITÄT:. Best.-Nr. 136-7560 – 240 l – Größe 580 x 750 x 1100 mm. Best.-Nr. 136-7561 – 120 l – Größe 560 x 430 x 1060 mm. Best.-Nr. 136-7570 – 360 l – Größe 590 x 895 x 1110 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Chemie
Absorptionsvermögen:
120 L
Größe:
560 x 430 x 1060 mm
Reihe:
Performance Spill Kit
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set chemikalien, bindemittel notfall-set, 1367561, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel-Kits, Lubetech, 041120, Site Safety, Spillage Control, Spill Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,41*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 280,02*
€ 333,22
pro Kit
ab 2 Kits
€ 275,37*
€ 327,69
pro Kit
ab 5 Kits
€ 256,39*
€ 305,10
pro Kit
ab 10 Kits
€ 235,98*
€ 280,82
pro Kit
ab 500 Kits
€ 215,41*
€ 256,34
pro Kit
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7769712
ab € 261,32*
Ähnlich
RS Pro
7716507
ab € 362,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.