Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Gummi Vibrationsdämpfer, Gummibuchse, Ø 10mm x 11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367629
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02540015010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Montagetyp = Gummibuchse
Durchmesser = 10mm
Fußgröße = 4mm
Gesamthöhe = 11mm
Material = Gummi
Betriebstemperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Gummibuchse
Durchmesser:
10mm
Fußgröße:
4mm
Gesamthöhe:
11mm
Material:
Gummi
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Füße, Gummifuß, Gummifüße, Dämpfungsfuß, Maschinenfuß, Nivellierfuß, Stellfuß, maschinenfuß, 1367629, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, SES Sterling, 02540015010, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1152*
€ 0,1562*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1191*
€ 0,1611*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,18*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 14,77*
€ 19,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.