Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
ABB RCBO System Pro M Compact DSE201 FI/LS-Schalter 50A, 1P+N-polig Typ C, Empfindlichkeit 30mA, DIN-Schienen-Montage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1367811
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CSR255051R1504 DSE201 C50 AC30 - N Blue
EAN/GTIN:
5059041621267
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Strom = 50A
Polzahl = 1P+N
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Auslösecharakteristik = Typ C
Reihe = System Pro M Compact
Überlastschaltertyp = RCBO
Serie = DSE201
AC-Nennspannung = 230 → 240V
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Fehlerstromtyp = AC
Gesamtbreite = 100mm
RCBO Serie DSE201, Typ AC. Bei der Serie DSE201 von ABB handelt es sich um Fehlerstromschutzschalter des Typs 1P+N mit Überlastschalter (RCBO) in einem Modul. Für den Schutz gegen Kurzschlussströme, Überlastungen, Erdschlussströme, indirekte Kontakte und für zusätzlichen Schutz gegen direkte Kontakte. Die Serie DSE201 ist mit Versorgungs-Nullleitern und funktionalen Erdungsleitern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Strom:
50A
Polzahl:
1P+N
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Auslösecharakteristik:
Typ C
Reihe:
System Pro M Compact
Überlastschaltertyp:
RCBO
Serie:
DSE201
AC-Nennspannung:
230 → 240V
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Fehlerstromtyp:
AC
Gesamtbreite:
100mm
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Schutzschalter
>
FI/LS-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
fi-schutzschalter 1pol abb 30 ma
,
fi leitungsschutzschalter
,
fi-leitungsschutzschalter 2pol
,
1367811
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Schutzschalter
,
FI/LS-Schalter
,
ABB
,
2CSR255051R1504DSE201C50AC30NBlue
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Circuit Breakers
,
RCBOs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB SA1
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB SH201-C16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 1
ABB
2CDS211001R0164
ab € 11,01*
Zubehör
ABB MCB-Formstück Leitungsschutzschalter DIN-Schienen-Montage
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB Pro M S2CU, Leistungsschalter MCCB 1-polig, 100A 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 52.5mm
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,04*
Zubehör
ABB SH200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 6A 440V, Abschaltvermögen 6 kA Compact Home DIN-Schienen-Montage
ABB
2CDS211001R0064 SH201-C6
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen