Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB SA1
ABB SA1
ABB SA1
ABB SA1
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000062149
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJF1101903R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schutzschalter abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
40 g
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungsbreite
16 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Höhe
21 mm
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Indonesien
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,40*
€ 3,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,60*
€ 3,72*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,61*
€ 3,85*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 3,91*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,71*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS211001R0164
ab € 10,97*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0064
ab € 11,39*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0105 SH201-B10
ab € 10,99*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0165 SH201-B16
ab € 11,00*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0065 SH201-B6
ab € 11,35*
Zubehör
ABB
2CDS211001R0104 SH201-C10
ab € 10,93*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.