Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
CAE Multimedia Connect MMC Ethernetkabel Cat.6a, 305m, Schwarz Verlegekabel S/FTP, Aussen ø 6mm, PVC
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1367982
Hersteller:
CAE
Herst.-Nr.:
ET426305
EAN/GTIN:
3660830011033
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Serie = MMC
Länge = 305m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Certification RPC = Dca
Mantelfarbe = Schwarz
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Kabelprofil = Twisted Pairmm
KABELSTANDARDS: IEC 61156-5 Kat. 6A auf 60 m, IEC 60332-1, IEC 61034-2, IEC 60754-1/2. SYSTEMSTANDARDS : ISO11801 Klasse Ea Ed 2,2, EN 50173 Klasse Ea, TIA 568-C.2 CAT6A. Kat 6a S/FTP LSZH-Kabel. Das Kat6a-Kabel besteht aus einzelnen geschirmten Paaren mit Aluminiumfolie und einem umflochtenen Kabel S/FTP in allgemeiner Ausführung. Anwendungen umfassen IP-Security-Links, IP-Kameras in Gebäuden und im Freien, alle sonstigen Arten von IP-Anschlüssen. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Signalübertragung Doppelabschirmung Verwendet zum Übertragen von digitalen und analogen Sprach-, Daten- und Videosignalen. Übertragungen:. ISDN - RNIS Token RING 4/16 Mbit 100 VG-AnyLAN TP-PMD/TP-DDI ATM 155, 622 Mbit/s und 1,2 Gbit/s ETHERNET bis zu 1000BaseT auf 90 m ETHERNET 10G BaseT auf 60 m IEEE 802.3 af und at - PoE und PoE+
Weitere Informationen:
Serie:
MMC
Länge:
305m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Certification RPC:
Dca
Mantelfarbe:
Schwarz
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Kabelprofil:
Twisted Pairmm
... >
Kabel und Drähte
>
Netzwerk- und Koaxialkabel
>
Ethernetkabel
Weitere Suchbegriffe:
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
cat6 s/ftp schwarz
,
lszh kabel
,
cat6 s/ftp
,
1367982
,
Kabel und Drähte
,
Netzwerk- und Koaxialkabel
,
CAE Multimedia Connect
,
ET426305
,
Cables & Wires
,
Networking & Coaxial Cables
,
Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,35*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 1,55853* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 575,64*
€ 685,01
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 567,34*
€ 675,13
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 545,80*
€ 649,50
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 509,17*
€ 605,91
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 475,35*
€ 565,67
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen