Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS V20 1-Phasen Frequenzumrichter 0,12 kW 230 V ac / 900 mA 0 → 550Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1368117
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BB11-2UV1
EAN/GTIN:
     4042948669785
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 0,12 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 900 mA
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = USS/Modbus RTU
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 550Hz
STO = Nein
Montagetyp = Montage nebeneinander, Wandmontage
Gesamtlänge = 68mm

Sinamics V20 - Einphasen-Eingang ohne Filter. SINAMICS V20 ist ein kostengünstiger, zuverlässiger und benutzerfreundlicher Wechselrichter, mit dem alle Basisanwendungen abgedeckt werden können. Eigenschaften und Vorteile. Einphasen-Eingang. Ohne Filter. USS und MODBUS RTU an Anschlussklemmen. Großer Spannungsbereich. ECO-Mode für Vf und V²f. Verbesserte Kühlkonstruktion. Parameterbeladung ohne Netzteil. Durchsteck- oder Wandmontage. Anwendungen:. Zentrifugalpumpen. Radial-/Axiallüfter. Kompressoren. Förderbänder. Einphasen-Antriebe in der Prozesstechnik
Weitere Informationen:
Leistung:
0,12 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
900 mA
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
USS/Modbus RTU
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 550Hz
STO:
Nein
Montagetyp:
Montage nebeneinander, Wandmontage
Gesamtlänge:
68mm
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter siemens, inverter, 1368117, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32105BB112UV1, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,72*
€ 107,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,82*
€ 107,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,01*
€ 109,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,65*
€ 110,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,61*
€ 117,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 97,20*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,35*
Zubehör
Siemens
6SE64004BC050AA0
ab € 105,28*
Zubehör
Siemens
3RV20111DA10
ab € 32,97*
Zubehör
Siemens
6SE64003CC004AB3
ab € 58,80*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 31,05*
Zubehör
Siemens
6SL32611BA000AA0
ab € 7,80*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 16,77*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,32*
Zubehör
Siemens
6SL32661AR000VA0
ab € 2,67*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 46,52*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.