Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 180,00 Ohm 1,00 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6SE64004BC050AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE64004BC050AA0
EAN/GTIN:
     4019169447782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremswiderstand
bremswiderstand siemens
MICROMASTER 4 Bremswiderstand 200-240V 180R 1000W PK 50W Kont. 230x 72x 43,5mm HxBxT IP20 Bremswiderstand SINAMICS Bremswiderstand für SINAMICS V20, sowie den MICROMASTER 4. Die Bremswiderstände sind für den Einsatz mit der Umrichterbaureihe MICROMASTER 440 Gehäusegrößen A bis F mit integriertem Brems-Chopper ausgelegt und ermöglichen ein rasches Abbremsen von Lasten mit großem Trägheitsmoment.Während des Abbremsens von Motor und Last wird überschüssige Energie an den Umrichter zurückgeführt. Dies bewirkt einen Spannungsanstieg im Gleichstrom- Zwischenkreis. Der Umrichter leitet die überschüssige Energie an den extern montierten Bremswiderstand ab. Der Bremswiderstand kann für den Spannungsbereich 200 V bis 480 V eingesetzt werden. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, V20, Siemens, Antriebstechnik, Micromaster, Micromaster 4, Micromaster 440, Sinamics V20, Frequenzumrichter, Basisumrichter, Umrichter, Förderbänder, Materialtransport, Pumpen, Lüfter, Maschinenbau, Nahrung und Genussmittel, Textil, Aufzüge, Hebezeuge, Rollenförderer, Kettenförderer, Mühlen, Mischer, Kneter, Rührwerke, Zentrifugen, Kühletheke, Gewerbewaschmaschinen, Spinnereimaschinen, Flechtmaschinen für Textilien, Brems-Chopper, IEC 81346-2, Drosselspule, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.