Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
RS PRO LIYY Steuerkabel, 3-adrig x 0,25 mm² Grau / 3 A, 100m, 23 AWG, ungeschirmt
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1368195
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1368195
EAN/GTIN:
5056279034166
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = LIYY
Mantelfarbe = Grau
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 3.9mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall = Flammhemmend gemäß NF C 32-070/C2, IEC 60332-1°C
IEC 60228, IEC 60332-1. Ungeschirmtes Hiflex-Y-Kabel von RS Pro. Die geschirmten HiFLEX-Datenübertragungskabel von RS Pro zur Steuerung und zum Anschluss für die analoge und digitale Signalübertragung in kontrollierten Umgebungen. Besonders für Mess- und Steuertechnik. HiFlex ist ideal für feste Verlegung und flexible Anwendungen mit undefinierter Kabelverlegung ohne Zugbelastungen. Sie können dieses Kabel in Räumen mit trockener und feuchter Umgebung verwenden. Eigenschaften und Vorteile. Blanke Kupferlitze PVC-Aderisolierung PVC-Ummantelung Flammhemmend
Weitere Informationen:
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
LIYY
Mantelfarbe:
Grau
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
3.9mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Verhalten im Brandfall:
Flammhemmend gemäß NF C 32-070/C2, IEC 60332-1°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
LiYY
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
datenleitung 3 x 0,25mm²
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
1368195
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
RS PRO
,
RS90300025
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Control Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,28*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,7728* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 90,65*
€ 107,87
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 90,20*
€ 107,34
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 88,41*
€ 105,21
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 83,15*
€ 98,95
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 77,28*
€ 91,96
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen