UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik Der Klassiker für vielseitigen Einsatz
Paarverseilte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYY (TP) - paarverseilte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer...
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 16 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.0117mm Anzah...
UNITRONIC LiYCY CY 3x0,25 0032303/500UNITRONIC® LiYCY-CY - geschirmte PVC-Datenleitung mit zusätzlich geschirmten Adern, für den Einsatz in starken elektromagnetischen Störfelden
PUR-Steuerleitungen geschirmt Typ Lapp Kabel UNITRONIC LiYD11Y. Mit besonders abriebfestem Außenmantel, flammwidrig nach IEC 60332, speziell für den Einsatz in Industrie-Umgebungen; Leiter: Cu-Litz...
Datenkabel, 11139609, LAPP Die 11139609 ist eine hochflexible und geschirmte Datenleitung mit einem Außenmantel aus PUR. Dieses Produkt mit niedriger Kapazität ist speziell für den Einsatz in Schle...