Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verdrahtungskanal Grau, 40 mm x 40mm Kunststoff, Länge 2m, Seitenwand Offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verdrahtungskanal Grau, 40 mm x 40mm Kunststoff, Länge 2m, Seitenwand Offen
Artikel-Nr.:
     108EL-1369105
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369105
EAN/GTIN:
     4015070074048
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 40 mm
Tiefe = 40mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Grau
Material = PVC
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = Terminal F 2000

Grauer Kabelkanal mit Schlitz der Serie RS Pro. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe hochwertiger grauer Kabelkanäle mit Schlitz. Dieser starre Kabelkanal besteht aus bleifreiem und schwer entflammbarem PVC und wurde entwickelt, um es dem Benutzer zu ermöglichen, ihn an dem Bereich zu befestigen, an dem er angebracht werden soll, was eine einfache und dennoch effektive Installation und sichere Kabelorganisation ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Schnelle und einfache Montage ;/li> ;li>2m Länge ;/li> ;li>Ideal für sauberes Kabelmanagement. ;/li> ;li>Schlitz offen ;/li> ;li>Haltepunkte auf Stangen und Kanalboden ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Kabelkanal hat eine Reihe von Anwendungsbereichen wie: ;ul> ;li> In Elektrowerkstätten ;/li> ;li>Büros und Innenarbeitsplätze ;/li> ;li>Schulen, Krankenhäuser und Hotels ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Tiefe:
40mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
Terminal F 2000
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, 1369105, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, RS PRO, 73111, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 26 Stück (ab € 13,53385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 515,60*
€ 613,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 501,43*
€ 596,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 436,65*
€ 519,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 381,97*
€ 454,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 351,88*
€ 418,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
SR4060B
ab € 23,50*
Zubehör
RS Pro
1369920
ab € 256,92*
Zubehör
RS Pro
1369916
ab € 721,30*
Zubehör
SES-Sterling
08450901010
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.