| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1369274 Herst.-Nr.: 6316 08 00WP2 EAN/GTIN: 5059041653817 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 8-mm-Steckanschluss Stecker B = Steckmontage 21,5 mm Pneumatik-Anschlusstyp = Schott-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = LF6300 LIQUIfit Betriebsdruck max. = 16 bar°C Erfüllte Normen = ACS, EC 1935/2004, FDA, NSF 51, NSF 61 C HOT, WRAS
LIQUIfit und LIQUIfit, 2 neue Serien von leckfreien und kompakten Push-In-Fittings, Rohren und Zusatzprodukten mit ″Eco-Design″ für die Flüssigkeitsübertragung. Die Serie LIQUIfit ist für die Flüssigkeitsübertragung geeignet. Diese Produktserie wird außerdem von einer Erweiterung des Programms an Metalladaptern für die Flüssigkeitsübertragung ergänzt. LIQUIfit umfasst Push-In-Fittings ohne Zurückhaltung für 100 % Sauberkeit. Das innovative Abdichtungs- und Befestigungsdesign verringert drastisch das Bakterienwachstum für 100 % Sauberkeit.Verbindet 2 Rohre mit einer Platte und sorgt so für eine optimale Abdichtung zwischen dem Fitting und der Platte. Kompakt Robustes und formschönes Design für verbesserte Installation Voller Durchfluss In der Produktion auf 100 % Lecksicherheit geprüft: Datum-Codierung, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten NSF 51, NSF 61 C HOT, WRAS, FDA, ACS gemäß der Richtlinie (EC) 1935/2004, RoHS Weitere Informationen: | | Stecker A: | 8-mm-Steckanschluss | Stecker B: | Steckmontage 21,5 mm | Pneumatik-Anschlusstyp: | Schott-Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | LF6300 LIQUIfit | Betriebsdruck max.: | 16 bar°C | Erfüllte Normen: | ACS, EC 1935/2004, FDA, NSF 51, NSF 61 C HOT, WRAS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, gerade steckverbinder, 1369274, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 63160800WP2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 40,87* | € 53,26* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 48,67* | € 64,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,867* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|