Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7881 G1/4 Innengewinde Anschlussstück, Stoppverschraubung 10bar, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1369375
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7881 13 13
EAN/GTIN:
     5059041663021
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Typ = Stoppverschraubung
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = G1/4 Innengewinde
Serie = 7881
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = G1/4 Außengewinde
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Prüfdruck = 1MPa

Mit Steckanschluss: stabile Konstruktion und Zuverlässigkeit Gehäuse aus behandeltem Messing: ausgezeichnete Beständigkeit gegen aggressiven Umgebungen (salzhaltige Atmosphäre und Funken) Optimale Durchflussleistung an engen Orten Vollständig ausrichtbar zur Erleichterung von Systemdesign und Anschluss Ausgezeichnete Leistung aufgrund ihrer Pilot/Depilot-Ebene
Weitere Informationen:
Typ:
Stoppverschraubung
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss:
G1/4 Innengewinde
Serie:
7881
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss:
G1/4 Außengewinde
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender:
Innengewinde
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Prüfdruck:
1MPa
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluftstoppverschraubung, Stoppverschraubung, Stoppverschraubung Druckluft, anschluß-stück messing, anschluss stück, anschlußstück g1/4, 1369375, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Legris, 78811313, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,95*
€ 66,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 55,20*
€ 71,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.