Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7883 Durchflussregler, Stoppverschraubung 8mm 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1369382
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7883 08 17
EAN/GTIN:
     5059041659697
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Typ = Stoppverschraubung
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Einlasskanal = 8mm
Serie = 7883
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = G3/8 Außengewinde
Ausgangsdruck max. = 10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe = 3/8 ZollMPa

Doppelte Funktion und Kompaktheit. Stabile Konstruktion und hohe Zuverlässigkeit Gehäuse aus behandeltem Messing: ausgezeichnete Beständigkeit gegen aggressiven Umgebungen (salzhaltige Atmosphäre und Funken) Optimale Durchflussleistung an engen Orten Vollständig ausrichtbar zur Erleichterung von Systemdesign und Anschluss Ausgezeichnete Leistung aufgrund ihrer Pilot/Depilot-Ebene
Weitere Informationen:
Typ:
Stoppverschraubung
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Einlasskanal:
8mm
Serie:
7883
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss:
G3/8 Außengewinde
Ausgangsdruck max.:
10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender:
Innengewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe:
3/8 ZollMPa
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Druckluftstoppverschraubung, Stoppverschraubung, Stoppverschraubung Druckluft, drosselventil, 1369382, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Legris, 78830817, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings, Pneumatics & Hydraulics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 86,17*
€ 110,69*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 91,15*
€ 113,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.