Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Saug- und Förderschlauch PUR, , verstärkt, Länge 10m, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Saug- und Förderschlauch PUR, , verstärkt, Länge 10m, Klar
Artikel-Nr.:
     108EL-1369458
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369458
EAN/GTIN:
     5056279037884
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Hydrolysebeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Länge = 10m
Material = PUR
Einsatzbereiche = Schleifmaterialien, Dämpfe
Farbe = Klar
Verstärkt = Ja

Polyurethan-Schlauch von RS Pro. Dieser hochflexible Polyurethan-Induktionsschlauch unserer eigenen Marke RS Pro ist mit einer starren, bruchfesten grauen PVC-Spirale verstärkt. Die CPU-Leitungen bestehen aus Polyether-Polyurethan und bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hydrolyse. Eigenschaften und Vorteile. Robuste, flexible und extrem Durable unter normalen Betriebsbedingungen Der Querschnitt bleibt auch bei starker Biegung erhalten Minimaler Reibungsverlust wird durch die glatte Bohrung erreicht Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln CPUAS verfügt über einen neunadrigen Kupferdraht, der an der Außenseite des Schlauchs verklebt ist und die Ableitung statischer Elektrizität ermöglicht. Technische Daten. Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °C. Farbe - klare, graue Spirale Geeignet für nasse oder trockene Medien Unabhängig getestet gemäß der europäischen Lebensmittelverordnung 10/2011 RoHS- und REACH-konform. Anwendungen. Dieser transparente Polyurethan-Schlauchschlauch von RS Pro ist für abrasive Anwendungen geeignet auf:. Industrielle Reiniger Absaugung von Dämpfen Grit Zucker Körnung Holzspänen Sägemehl. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Material:
PUR
Einsatzbereiche:
Schleifmaterialien, Dämpfe
Farbe:
Klar
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, sauggarnitur 10m, pu schlauch, 1369458, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Flexible Schlauchleitungen, RS PRO, CPUM80CLR10M, Hose Pipe & Fittings, Flexible Ducting, Plumbing & Pipeline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,92*
€ 536,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,85*
€ 522,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,19*
€ 473,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,23*
€ 432,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.