Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Pumpen zur Bewässerung
>
Saugschlauch
>
Artikel
RS PRO Saug- und Förderschlauch PUR, , verstärkt, Innen-Ø 102mm, Außen-Ø 113mm, Länge 10m, Klar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1369459
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1369459
EAN/GTIN:
5056279037891
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Hydrolysebeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Innendurchmesser = 102mm
Länge = 10m
Material = PUR
Außendurchmesser = 113mm
Einsatzbereiche = Schleifmaterialien, Dämpfe
Farbe = Klar
Biegeradius = (Minimum) 102mm
Verstärkt = Ja
Polyurethan-Schlauch von RS Pro. Dieser hochflexible Polyurethan-Induktionsschlauch unserer eigenen Marke RS Pro ist mit einer starren, bruchfesten grauen PVC-Spirale verstärkt. Die CPU-Leitungen bestehen aus Polyether-Polyurethan und bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Hydrolyse. Eigenschaften und Vorteile. Robuste, flexible und extrem Durable unter normalen Betriebsbedingungen Der Querschnitt bleibt auch bei starker Biegung erhalten Minimaler Reibungsverlust wird durch die glatte Bohrung erreicht Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln CPUAS verfügt über einen neunadrigen Kupferdraht, der an der Außenseite des Schlauchs verklebt ist und die Ableitung statischer Elektrizität ermöglicht. Technische Daten. Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °C. Farbe - klare, graue Spirale Geeignet für nasse oder trockene Medien Unabhängig getestet gemäß der europäischen Lebensmittelverordnung 10/2011 RoHS- und REACH-konform. Anwendungen. Dieser transparente Polyurethan-Schlauchschlauch von RS Pro ist für abrasive Anwendungen geeignet auf:. Industrielle Reiniger Absaugung von Dämpfen Grit Zucker Körnung Holzspänen Sägemehl. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
102mm
Länge:
10m
Material:
PUR
Außendurchmesser:
113mm
Einsatzbereiche:
Schleifmaterialien, Dämpfe
Farbe:
Klar
Biegeradius:
(Minimum) 102mm
Verstärkt:
Ja
... >
Rohrleitungen & Rohrverbinder
>
Schläuche und Verschraubungen
>
Flexible Schlauchleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
,
Ansaugschlauch
,
Sauggarnitur
,
Saugschlauch
,
pu- schlauch 50x 10000mm
,
pu schlauch
,
rs pro saugschlauch
,
1369459
,
Rohrleitungen & Rohrverbinder
,
Schläuche und Verschraubungen
,
Flexible Schlauchleitungen
,
RS PRO
,
CPU40CLR10M
,
Plumbing & Pipeline
,
Hose Pipe & Fittings
,
Flexible Ducting
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,76*
€ 698,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,12*
€ 662,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,01*
€ 605,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,99*
€ 559,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen