Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Handwerkerschere Edelstahl 37,0 mm-Klinge 162 mm Edelstahl-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Handwerkerschere Edelstahl 37,0 mm-Klinge 162 mm Edelstahl-Griff
RS PRO Handwerkerschere Edelstahl 37,0 mm-Klinge 162 mm Edelstahl-Griff
RS PRO Handwerkerschere Edelstahl 37,0 mm-Klinge 162 mm Edelstahl-Griff
Artikel-Nr.:
     108EL-1369853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369853
EAN/GTIN:
     5056279040143
Suchbegriffe:
Klemmschere
klemmschere
Klingenlänge = 37,0 mm
Klingenmaterial = Edelstahl
Gesamtlänge = 162 mm
Griff-Material = Edelstahl
Scherentyp = Klemme

RS Pro
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
37,0 mm
Klingenmaterial:
Edelstahl
Gesamtlänge:
162 mm
Griff-Material:
Edelstahl
Scherentyp:
Klemme
Weitere Suchbegriffe: 1369853, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Scheren, RS PRO, NH1SB, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Scissors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.