| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1369892 Herst.-Nr.: 1369892 EAN/GTIN: 5056279040501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Scheibendurchmesser = 22mm Stärke = 0.6mm Schleifmaterial = Siliziumkarbid Korngröße = P180 Packungsinhalt = 36 Scheibenform = Rund
RS Pro-Karborund-Trennscheiben. RS Pro-Karborund-Trennscheiben. 36 x 20-mm-Scheiben für präzises Schneiden durch Schrauben, Bolzen, Draht, Ketten und Kunststoffe. Dank traditioneller, harzgebundener Räder zum Schneiden kleiner Metallachsen und Rohre geeignet. Ideal für Hobby, Handwerk, Elektronik, Restaurierung sowie kleine Heimwerker- und Renovierungsprojekte. Eigenschaften und Vorteile. Durchmesser 20 mm x 0,6 mm. 36 Karborund-Trennscheiben. Höchstdrehzahl: 20.000 U/min Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Scheibendurchmesser: | 22mm | Stärke: | 0.6mm | Schleifmaterial: | Siliziumkarbid | Korngröße: | P180 | Packungsinhalt: | 36 | Scheibenform: | Rund |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 22x0,6, dünnblech trennscheibe, rs pro trennscheibe, 1369892, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, RS PRO, AB5209RS, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |