Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Verdrahtungskanal
>
Artikel
RS PRO Verdrahtungskanal Grau, 20 mm x 20mm Kunststoff, Länge 0.5m, Seitenwand Flexibel
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1369917
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1369917
EAN/GTIN:
4015070176988
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 20 mm
Tiefe = 20mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit flexibler Abdeckung
Farbe = Grau
Material = Polypropylene
Länge = 0.5m
Seitenwandausführung = Flexibel
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Serie = VK Self Adhesive
Standards = CE, DIN EN 50085, ePLAN, VDE
RS PRO V4
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Tiefe:
20mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit flexibler Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
Polypropylene
Länge:
0.5m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Serie:
VK Self Adhesive
Standards:
CE, DIN EN 50085, ePLAN, VDE
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelkanäle
Weitere Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
,
kabelkanal 0,50 m grau
,
verdrahtungskanal
,
rs pro verdrahtungskanal
,
1369917
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Kabelkanäle
,
RS PRO
,
78611
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,83*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 7,0305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 559,83*
€ 666,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 553,62*
€ 658,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 527,31*
€ 627,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 455,40*
€ 541,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 421,83*
€ 501,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra Spreiz Niet, Ø 4mm x 7.1mm, Schwarz, Nylon, 4.2mm, min. 3.5mm, max. 4.5mm
Essentra
SR4060B
ab € 23,45*
Zubehör
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ Universal-Drahthalter, PS, 76.5 x 25 x 21.4mm
RS Pro
1369920
ab € 258,14*
Zubehör
SES Sterling Kabelkanal Zubehör, Typ Bolzensperre, PA 12
SES-Sterling
08450901010
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen