Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
Chinfa DRD40 DC/DC-Wandler 40W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 3.4A DIN-Schienen-Montage 1.5kV dc isoliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1370395
Hersteller:
Chinfa
Herst.-Nr.:
DRD40-12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 10 → 32 V dc
Nennleistung = 40W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 3.4A
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 53mm
Serie = DRD40
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C
Isolierte DC/DC-Wandler Chinfa (Serie DRD15). Bei der Serie DRD von Chinfa handelt es sich um DC/DC-Wandler für DIN-Schienenmontage mit Kurzschlussschutz. Sie haben einen großen Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einen internen Eingangsfilter. Die DC/DC-Wandler der Serie DRD wurden zur Versorgung von gewerblichen oder industriellen elektronischen Schaltungen entwickelt. (Serie) Merkmale und Vorteile:. • Großer Eingangsspannungsbereich von 4:1 • Kurzschlussschutz • Interner Eingangsfilter • Ein/-Ausschaltung per Fernbedienung • Flache Bauform • LED-Anzeigen für DC ein und DC niedrig. (Serie) Eingangsspezifikationen:. • Eingangsspannungsbereich zwischen mindestens 9 und maximal 36 V dc, typischerweise Ruhezustand bei 24. • Einschaltspannung von 8,5 V dc. (Serie) Ausgangsspezifikationen:. • Wirkungsgrad von bis zu 83 % je nach Bedingungen. • 50 ms Anlaufzeit. (Serie) Konformität und Schutz:. • Interner Überspannungsschutz IEC 61000-4-5 • Schutzart IP20 • Stoßfestigkeit entspricht IEC 60068-2-27 (15 G, 11 ms, 3 Achsen, 6 Flächen, 3 Mal für jedes Gesicht) • Vibrationsfestigkeit entspricht IEC 60068-2-6 (Montage auf der Schiene: 10-500 Hz, 2G, entlang X, Y, Z jeder Achse, 60 min für jede Achse). Typische Anwendungen:. • Gebäudesteuerungssysteme • Fabrikautomation • Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
10 → 32 V dc
Nennleistung:
40W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
3.4A
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
53mm
Serie:
DRD40
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
Hutschienen Schaltnetzteil
,
din-schienen schaltnetzteil
,
1370395
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Spannungswandler
,
DC/DC-Wandler
,
Chinfa
,
DRD4012
,
Power Supplies & Transformers
,
Voltage Converters
,
DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Geschlitzt, H. 7.5mm B. 35mm, L. 2m
RS Pro
7424138
ab € 32,37*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 225mm
RS Pro
1882207
ab € 4,58*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 500mm
RS Pro
7424129
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen