Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling PVC Kabelschelle, Ø 8mm, x 12mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370710
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     01180005013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Innendurchmesser geschlossen = 8mm
Breite = 12mm
Befestigungslochdurchmesser = 5mm
Material = PVC
Einlage = Kein
Farbe = Grau

Kabelschlaufe, Typ CV. Hartes PVC, grau. Schraubmontage. Kann zwischen -20 und +65 °C verwendet werden.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser geschlossen:
8mm
Breite:
12mm
Befestigungslochdurchmesser:
5mm
Material:
PVC
Einlage:
Kein
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, 1370710, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, P-Klemmschellen, SES Sterling, 01180005013, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, P-Clips
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,15*
€ 13,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,482*
€ 13,452*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,77*
€ 15,19*
€ 6,90*
ab € 13,31*
€ 18,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.