| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1370903 Herst.-Nr.: 1370903 EAN/GTIN: 5014875148083 |
| |
|
| | |
| Sägeblattart = Säbelsägeblatt Schneidenlänge = 95mm Anzahl der Zähne pro Zoll = 32 Packungsinhalt = 5
5 Stück Bimetall-Druckluft-Säbelsägeblatt 32T für Druckluft-Karosseriesägen. Die Bimetall-Druckluft-Säbelsägeblätter der Serie 32T sind für den Einsatz mit Druckluft-Karosseriesägen von PCL und anderen Marken geeignet.Geeignet für den Einsatz mit Druckluft-Karosseriesägen von PCL und anderen Marken. Hervorragende Leistung Universalbefestigung Schneller, sauberer Schneidvorgang Weitere Informationen: | | Sägeblattart: | Säbelsägeblatt | Schneidenlänge: | 95mm | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 32 | Packungsinhalt: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt, 1370903, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, RS PRO, APT32, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades |
| | |
| |