| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1370915 Herst.-Nr.: 1370915 EAN/GTIN: 5014875148212 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselgröße = 13mm Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 1/2" Steckschlüssel Typ = Kraft-Steckschlüssel Stückzahl = 1 Finish = Brüniert Material/Stoff = CrMo-Stahl Antriebstyp = Vierkant
Diese tiefen Schlagsteckschlüssel mit 1/2-Zoll-Antrieb bestehen aus hochwertigem gehärtetem Chrom-Molybdän-Stahl für eine längere LebensdauerMaterial: Chrom-Molybdän Dicke Wände verhindern Brüche Für den Einsatz mit 1/2-Zoll-Schlagschrauber Steckschlüssel von PCL mit deutlich gekennzeichneten Größen Weitere Informationen: | | Steckschlüsselgröße: | 13mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 1/2" | Steckschlüssel Typ: | Kraft-Steckschlüssel | Stückzahl: | 1 | Finish: | Brüniert | Material/Stoff: | CrMo-Stahl | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1370915, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, RS PRO, APA1113, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets |
| | |
| |