| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1371344 Herst.-Nr.: LFC063CTP EAN/GTIN: 5059041671606 |
| |
|
| | |
| Flexibel/starr = Fest Länge = 15.9mm Abmessungen = 5 (Dia.) x 15.9mm Montage Typ = Tafelmontage Linsenform = Rund LED im Lieferumfang enthalten = Ja Linsenfarbe = Klar Innendurchmesser = 3.86mm Serie = LFC
5-mm-Hohllichtleiter mit Presspassung der Serie LFC. Die flachen und starren 5-mm-Hohllichtleiter der Serie LFC von VCC umfassen eine diffuse runde Oberfläche, die für gleichmäßige Helligkeit und einen großen Betrachtungswinkel von 120° sorgt. Sie sind für die Frontplatten-Presssitz-Montage mit eindrückbaren Rippen für den einfachen Einbau ausgestattet. Die Hohllichtleiter sind in einer Vielzahl von Längen erhältlich, um verschiedene Abstände zwischen Leiterplatte und Frontplatte zu ermöglichen. Eine optionale Halterung (RTN125) für stark vibrierende Umgebungen ist für die Hohllichtleiter der Serie LFB erhältlich; siehe RS ; 1371-321 1371-321. Flaches, bündiges Tafeldesign Für den Einsatz mit SMD oder durchkontaktierten LEDs Optisch klares Polycarbonat für maximale Lichtdurchlässigkeit Vielzahl von Standardlängen Großer Betrachtungswinkel von 120° Durch die matte Oberfläche wird das Licht gestreut, wodurch eine gleichmäßige Helligkeit erzielt wird Weitere Informationen: | | Flexibel/starr: | Fest | Länge: | 15.9mm | Abmessungen: | 5 (Dia.) x 15.9mm | Montage Typ: | Tafelmontage | Linsenform: | Rund | LED im Lieferumfang enthalten: | Ja | Linsenfarbe: | Klar | Innendurchmesser: | 3.86mm | Serie: | LFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1371344, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, VCC, LFC063CTP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| |