Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flowline US03 Reflektierender Ultraschall-Füllstandsensor Pegelmesser mit 1.2m Kabel 2-adrig, 4 bis 20 mA Horizontal,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372045
Hersteller:
     Flowline
Herst.-Nr.:
     US03-0001-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Reflektierender Ultraschall-Füllstandsensor
Montagetyp = Horizontal, Vertikal
Schaltausgang = 2-adrig, 4 bis 20 mA
Gehäusematerial = Polypropylen
Kabellänge = 1.2m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Gleichspannung max. = 28V
Strom max. = 20 mA
Druck max. = 2bar
Serie = US03
Schnittstelle = USB

Flowline EchoTouch US01 und US03 Reflektierende Ultraschall-Füllstandsensor. Flowline EchoTouch US01 und USA03 Eigensicherer, reflektierender Ultraschall-Füllstandsensor bietet eine durchgehende Füllstandsmessung bis zu 3 m mit 4 mA bis 20 mA analogem Signalausgang, konfigurierbar über Web Cal-Software von Flowline. Der kontaktlose Flüssigkeitsstandssensor verfügt über eine proprietäre reflektive Technologie für eine zuverlässige Füllstandsmessung in kondensierenden Umgebungen. Zu den typischen Anwendungen gehören Tagestank, IBC oder Trommel, Kühlturme, Gestell oder Maschinen, Prozesstank und Sammelbecken. Eigenschaften und Vorteile. Reflektive Technologie für zuverlässige Messungen mit Kondensation. Schmale 2-Zoll-(5-cm)Strahlbreite für Anwendungen mit begrenztem Platz. Konfiguration ist einfach mit Web Cal-Software von Flowline und USB-Adapter. Kleiner 1,5-Zoll-(3,8-cm)Totbandbereich maximiert die Tankfüllkapazität. PVDF-Messumformer und PP-Gehäuse für korrosive Umgebungen. Ausfallsichere Diagnose mit wählbaren ausfallsicheren Signalausgängen. Typ 6P (IP68) kompaktes Gehäuse für kleine Tankanwendungen. Automatische Temperaturkompensation von -40 ° bis 80 °C.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Reflektierender Ultraschall-Füllstandsensor
Montagetyp:
Horizontal, Vertikal
Schaltausgang:
2-adrig, 4 bis 20 mA
Gehäusematerial:
Polypropylen
Kabellänge:
1.2m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Gleichspannung max.:
28V
Strom max.:
20 mA
Druck max.:
2bar
Serie:
US03
Schnittstelle:
USB
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor pp, füllstandssensor, füllstandssensor flowline, 1372045, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Flowline, US03000101, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,21*
€ 1.072,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,62*
€ 1.057,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,23*
€ 1.020,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,89*
€ 963,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,91*
€ 938,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flowline
LM52-2400
ab € 45,10*
Zubehör
Flowline
LM52-2890
ab € 115,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.