Bild
Bestellen
ab € 295,13* pro Stück
ab € 5,35* pro Stück
ab € 317,00* pro Stück
ab € 343,87* pro Stück
ab € 17,44* pro Stück
ab € 21,72* pro Stück
Füllstandsensor elektronik 195mmDC PNP 1xS/Ö LK1222 (5 Angebote) Füllstandsensor elektronik 195mmDC PNP 1xS/Ö LK1222Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, Messbereich: 195 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 12...30 V DC, Stromaufnahme: 60 mA, 1 ...
ab € 378,53* pro Stück
StandexMeder Electronics
9532711054
ab € 10,45* pro Stück
Füllstandsensor elektronik 390mmDC PNP 1xS/Ö LK1223 (5 Angebote) Füllstandsensor elektronik 390mmDC PNP 1xS/Ö LK1223Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, Messbereich: 390 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 12...30 V DC, Stromaufnahme: 60 mA, 1 ...
ab € 415,44* pro Stück
ab € 4,11* pro Stück
Füllstandsensor elektronik 585mmDC PNP 1xS/Ö LK1224 (5 Angebote) Füllstandsensor elektronik 585mmDC PNP 1xS/Ö LK1224Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, Messbereich: 585 mm, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 12...30 V DC, Stromaufnahme: 60 mA, 1 ...
ab € 425,10* pro Stück
Miniatur-Füllstandssensor Schliesser (NO) 10VA 1A 140 VAC / 200 VDC 43mm Weiss Polypropylen (PP) IP67 Kabelanschluss, 300 mm (1 Angebot) Miniatur-Füllstandssensor, Typ=RND 410-00003, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=24 mm, Länge=43 ...
ab € 4,56* pro Stück
ab € 8,45* pro Stück
ab € 24,38* pro Stück
Pegelschalter Öffner/Schliesser 20VA 250 VAC 107.9mm Polypropylen (PP) IP64 Leiter (3 Angebote) Pegelschalter, Typ=131100, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=107 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=107.9 mm, Schaltleistung=20 VA, Schaltst...
ab € 28,07* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Füllstandssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.