Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact THERMOMARK Etikettendrucker bis 98mm Etiketten 203dpi tragbar mit Tastatur mit ABC Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact THERMOMARK Etikettendrucker bis 98mm Etiketten 203dpi tragbar mit Tastatur mit ABC Tastatur
Phoenix Contact THERMOMARK Etikettendrucker bis 98mm Etiketten 203dpi tragbar mit Tastatur mit ABC Tastatur
Phoenix Contact THERMOMARK Etikettendrucker bis 98mm Etiketten 203dpi tragbar mit Tastatur mit ABC Tastatur
Phoenix Contact THERMOMARK Etikettendrucker bis 98mm Etiketten 203dpi tragbar mit Tastatur mit ABC Tastatur
Phoenix Contact THERMOMARK Etikettendrucker bis 98mm Etiketten 203dpi tragbar mit Tastatur mit ABC Tastatur
Artikel-Nr.:
     108EL-1372243
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1184146
EAN/GTIN:
     4055626212586
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Modell = THERMOMARK
Anwendung = Büro
Maximale Etikettenbreite = 98mm
Tragbar = Ja
Tastatur = Ja
Layout der Tastatur = ABC
Auflösung = 203dpi
Abmessungen = 230 x 69 x 98mm
Gewicht = 858.1g

ThermoMark GO.K Thermodrucker
Weitere Informationen:
Modell:
THERMOMARK
Anwendung:
Büro
Maximale Etikettenbreite:
98mm
Tragbar:
Ja
Tastatur:
Ja
Layout der Tastatur:
ABC
Auflösung:
203dpi
Abmessungen:
230 x 69 x 98mm
Gewicht:
858.1g
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermotransferdrucker, phoenix contact thermotransferdrucker, thermotransferdrucker, thermotransferdrucker 203 dpi, 1372243, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Phoenix Contact, 1184146, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printers
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,45*
€ 136,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,83*
€ 137,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,56*
€ 138,66*
Frei Haus
ab € 111,94*
€ 141,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 159,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803966
ab € 23,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0803967
ab € 23,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0803968
ab € 24,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0803969
ab € 24,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0803974
ab € 16,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0803970
ab € 16,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0803983
ab € 20,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0803937
ab € 15,98*
Zubehör
Phoenix Contact
0803945
ab € 17,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0803946
ab € 16,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0803952
ab € 16,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0803956
ab € 17,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0803960
ab € 16,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0803961
ab € 16,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0803939
ab € 16,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.