Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger MultiMag 6 USB-Kabel, USBA / Magnetisch, rechteckig, 1.5m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosenberger MultiMag 6 USB-Kabel, USBA / Magnetisch, rechteckig, 1.5m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1373239
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     L99-029-1500
EAN/GTIN:
     5059040263024
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Länge = 1.5m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Magnetisch, rechteckig
USB-Kabeltyp = Magnetisches USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = MultiMag 6

Magentische USB 2.0 A-Kabelkomponenten MultiMag 6 von Rosenberger. Eine Serie von USB-A auf magnetische Kabelkomponenten MultiMag 6, von Rosenberger. Die Kabelkomponenten verfügen über einen einzigartigen magnetischen 6-poligen Steckverbinder mit Selbstortung und Selbstverriegelung, womit eine schnelle und zuverlässige Verbindung gewährleistet ist. Die rechteckigen Steckverbinder MultiMag 6 verfügen über 6 federbelastete vergoldete Messingkontakte, die sich in einem kompakten vibrations- und stoßfesten Gehäuse befinden. Die robusten magnetischen Kabelkomponenten sind ideal für medizinische und industrielle Anwendungen, bei denen die Platzverhältnisse begrenzt sind. Eigenschaften und Vorteile. • Schnelle Verbindung • Hohe Anzahl von Steckzyklen • Abreißfunktion • Stoß- und vibrationsfest. Anwendungsbereich. • Medizintechnische Geräte • Überwachung • Kommunikation • Unterhaltungssysteme
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Magnetisch, rechteckig
USB-Kabeltyp:
Magnetisches USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
MultiMag 6
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel usb 2.0 usb a schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1373239, Kabel und Drähte, Computerkabel, Rosenberger, L990291500, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 16,955* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rosenberger
M9K702-400L
ab € 9,56*
Zubehör
Rosenberger
M9K701-400L
ab € 9,59*
Zubehör
Rosenberger
M9K703-299L
ab € 14,60*
Zubehör
Rosenberger
M9K702-299L
ab € 13,90*
Zubehör
Rosenberger
M9K701-299L
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.