| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1380581 Herst.-Nr.: HAR42ELXX EAN/GTIN: 3295249203498 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gurtgröße = XL/XXL Absturzsicherung Auffangöse = Rückseite - Vorderseite Gewichtsbelastung = 100kg Gurt inkl. = Kein Riemen Reflektierend = Nein Absturzsicherung Farbe = Schwarz, Grau Verstellbare Beingurte = Ja Verstellbare Brustgurte = Ja Verstellbare Schultergurte = Ja
Dielektrisches Geschirr 2 Auffanggerät-Verankerungspunkte (hinten-vorn). 4 verstellbare Schlösser. Schlösser mit Kunststoffbeschichtung. Material isoliert bis 20 kV. Bänder: Polyester. Schlösser: 100 % Kunststoffbeschichtung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gurtgröße: | XL/XXL | Absturzsicherung Auffangöse: | Rückseite - Vorderseite | Gewichtsbelastung: | 100kg | Gurt inkl.: | Kein Riemen | Reflektierend: | Nein | Absturzsicherung Farbe: | Schwarz, Grau | Verstellbare Beingurte: | Ja | Verstellbare Brustgurte: | Ja | Verstellbare Schultergurte: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: absturzsicherung glasreinigung, 1380581, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Auffanggurte, Delta Plus, HAR42ELXX, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Safety Harnesses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |