| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1380583 Herst.-Nr.: HAR44ELXX EAN/GTIN: 3295249204723 |
| |
|
| | |
| Gurtgröße = XL/XXL Absturzsicherung Auffangöse = Rückseite - Vorderseite - Seitlich Gewichtsbelastung = 100kg Gurt inkl. = Mit Riemen Reflektierend = Nein Absturzsicherung Farbe = Schwarz, Grau Verstellbare Beingurte = Ja Verstellbare Brustgurte = Ja Dehnbare Gurte = Ja
Dielektrisches Geschirr mit Positionierungsband. 2 Auffanggerät-Verankerungspunkte (hinten-vorn). 4 verstellbare Schlösser. Positionierungsband mit thermogeformter Rückseite, Verschluss mit breitem Klettverschluss für mehr Komfort. 180° Drehung. 2 seitliche Verankerungspunkte zur Positionierung. Schaumfutter auf der Rückseite. Schlösser mit Kunststoffbeschichtung. Material isoliert bis 20 kV. Bänder: Polyester. Schlösser: 100 % Kunststoffbeschichtung. Weitere Informationen: | | Gurtgröße: | XL/XXL | Absturzsicherung Auffangöse: | Rückseite - Vorderseite - Seitlich | Gewichtsbelastung: | 100kg | Gurt inkl.: | Mit Riemen | Reflektierend: | Nein | Absturzsicherung Farbe: | Schwarz, Grau | Verstellbare Beingurte: | Ja | Verstellbare Brustgurte: | Ja | Dehnbare Gurte: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absturzsicherung glasreinigung, 1380583, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Auffanggurte, Delta Plus, HAR44ELXX, Fall Protection, Safety Harnesses, Personal Protective Equipment & Workwear |
| | |
| |