Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar PanelPilotACE TFT Entwicklungskit für Strom, Spannung T. 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lascar PanelPilotACE TFT Entwicklungskit für Strom, Spannung T. 75mm
Lascar PanelPilotACE TFT Entwicklungskit für Strom, Spannung T. 75mm
Lascar PanelPilotACE TFT Entwicklungskit für Strom, Spannung T. 75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1383528
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     SGD 70-A-DK+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Messfunktion = Strom, Spannung
Anzeigentyp = TFT
Tiefe = 75mm
Messgerätetyp = Digital

Lascar EntwicklungskitDas Lascar Entwicklungskit ist eine hochmoderne Platine, mit der der Benutzer die Eingangs- und Ausgangsfunktionalität des PanelPilotACE-Displays verbinden und testen kann. Dieses Kit ist für das 7-Zoll-Display geeignet. Es gibt 4 x analoge Eingänge mit jeweils ±5 V dc analogem Zifferblatt und Schraubklemmen für externe Eingänge und 8 x digitale E/As mit jeweils einem Eingangsschalter, einer Status-LED und Stiftleisten zum Anschluss externer Schaltkreise. Das Kit enthält eine Entwicklungsplatine, ein SGD-70-A PanelPilotAce-Display, ein USB-Kabel und Netzteil. Die Entwicklungsplatine umfasst LEDs und Schalter für digitale E/A, vier Potentiometer zur Erzeugung von analogen Eingängen, LEDs mit variablen Helligkeitsstufen für PWM-Ausgänge und einen Versuchsaufbaubereich für die Schaltkreisprüfung. Anschlüsse sind auch verfügbar für die Display-Funktionalität RS232, RS485, SPI und I²C .Eigenschaften und Vorteile4 x PWM-Ausgänge mit jeweils LED-Anzeige und Stiftleisten zum Anschluss externer Schaltkreise 2 Alarmausgänge mit Status-LED und Stiftleisten zum Anschluss externer Schaltkreise Nennversorgungsspannung von 5 V dc bis 30 V dc Höhe: 171 mm, Breite: 147 mm und Tiefe: 75 mmZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Strom, Spannung
Anzeigentyp:
TFT
Tiefe:
75mm
Messgerätetyp:
Digital
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Grafikdisplay, Graphische Displays, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, spannungsmesser dc, graphische displays, voltmeter lascar, 1383528, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Lascar, SGD70ADK+, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,04*
€ 815,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,29*
€ 788,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,00*
€ 761,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,21*
€ 723,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,92*
€ 705,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
SGD 70-A
ab € 305,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.