Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com, USB 2.0 USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB, USB-Bus, 82 x 27 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com, USB 2.0 USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB, USB-Bus, 82 x 27 x 15mm
StarTech.com, USB 2.0 USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB, USB-Bus, 82 x 27 x 15mm
StarTech.com, USB 2.0 USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB, USB-Bus, 82 x 27 x 15mm
StarTech.com, USB 2.0 USB-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB, USB-Bus, 82 x 27 x 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1385530
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4200MINI2
EAN/GTIN:
     0065030868280
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Anzahl der USB Ports = 4
USB-Standard = USB 2.0
USB-Anschlusstyp = USB A
Stromversorgung = USB-Bus
Netzwerkverbindungstyp = USB
Abmessungen = 82 x 27 x 15mm
Tiefe = 27mm
Höhe = 15mm
Breite = 82mm

ST4200MINI2 USB-Hub mit 4 Anschlüssen Hier ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, die Konnektivität Ihres Computers durch zusätzliche USB-Anschlüsse zu erweitern. Dieser USB-Hub mit 4 Anschlüssen macht aus einem USB-Anschluss vier Anschlüsse und verfügt über ein kompaktes, USB-betriebenes Design, das ihn perfekt für unterwegs macht. Der Hub verfügt außerdem über ein klein dimensioniertes Gehäuse, was bedeutet, dass er weniger Platz auf dem Schreibtisch benötigt. Fügen Sie USB-Anschlüsse hinzu, egal, wo Sie sich befinden Mit seiner kompakten und leichten Bauweise ist dieser USB-Hub mit 4 Anschlüssen auf Mobilität ausgerichtet. Sie können ihn auf Reisen leicht in Ihre Laptoptasche stecken, was es Ihnen leicht macht, Ihre Anschlussmöglichkeiten fast überall dort zu erweitern, wo Sie es brauchen. Perfekt für den Anschluss gängiger USB-Geräte wie Maus, Tastatur oder Flash-Laufwerk, genau dann, wenn Sie sie benötigen. Die Bus-Stromversorgung ermöglicht problemloses Reisen Dieser vielseitige Hub verfügt über ein integriertes USB-Kabel und wird über den Bus mit Strom versorgt, so dass er seine Stromversorgung direkt über den USB-Anschluss Ihres Computers bezieht. Das bedeutet, dass Sie auf Reisen weniger Kabel mitnehmen müssen, da kein externer Netzadapter benötigt wird. Praktischer Zugriff auf den Anschluss Mit allen vier USB 2.0-Anschlüssen auf einer Seite erleichtert dieser Hub den Zugriff auf Anschlüsse zum Verbinden oder Trennen von Geräten. Universell einsetzbar, für eine einfache Installation Dieser universelle USB 2.0-Hub funktioniert mit einer Vielzahl von Computern, da er keine zusätzliche Software oder Treiber benötigt. Die Installation erfolgt automatisch beim Anschluss an Ihren Laptop oder Desktop, damit Sie schnell startbereit sind. Er funktioniert auch mit einer Reihe von Betriebssystemen wie Windows®, Mac, Linux® und Chrome OS™, er ist also mit mehreren Plattformen kompatibel.Auf den ST4200MINI2 gibt es eine 2-jährige StarTech.com-Garantie und kostenlosen lebenslangen technischen Support. Eigenschaften und Vorteile • Universal, mit mehreren Plattformen kompatibel mit schneller, einfacher Installation und nativer Unterstützung in den meisten Betriebssystemen (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)• Bequemes Anschluss-Layout auf einer Seite für einfachen Zugang zum Anschluss beim Verbinden und Trennen von Geräten• Bietet Plug-and-Play-Installation und unterstützt Hot-Swapping oder Hot-Plugging• Kompaktes, leichtes Gehäuse mit einem kompakten Design für Reisen oder Desktop-Platzierung• Vier USB 2.0-Anschlüsse (bis zu 480 Mbit/s Durchsatz)• Stromversorgung über den USB-Bus und integriertes Kabel, damit Sie den Hub überall mitnehmen können Anwendung • Nehmen Sie den Hub mit auf Reisen und schließen Sie praktisch jedes USB-Gerät an, egal wohin Sie gehen• Nutzen Sie ihn zu Hause, im Büro oder in Hot-Desk-Umgebungen, um USB-Hub-Zugriff für mehrere Geräte zu ermöglichen• Erleichtern Sie den Zugang zu schwer zugänglichen USB-Anschlüssen• Schließen Sie größere USB-Stecker an Ihren Computer an Was ist enthalten? USB 2.0-Hub
Weitere Informationen:
Anzahl der USB Ports:
4
USB-Standard:
USB 2.0
USB-Anschlusstyp:
USB A
Stromversorgung:
USB-Bus
Netzwerkverbindungstyp:
USB
Abmessungen:
82 x 27 x 15mm
Tiefe:
27mm
Höhe:
15mm
Breite:
82mm
Weitere Suchbegriffe: 1385530, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, StarTech.com, ST4200MINI2, Computing & Peripherals, Computer Components & Software
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
€ 4,50*
ab € 7,76*
€ 10,95*
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 13,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,27*
€ 13,32*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 9,70*
€ 13,50*
1 Tag
94
€ 14,99*
ab € 14,86*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEXUSB4DP
ab € 34,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.