Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/AC-Adapter 5W, 230V ac, 9V ac / 530mA , EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/AC-Adapter 5W, 230V ac, 9V ac / 530mA , EU-Netzstecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1391763
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1391763
EAN/GTIN:
     5056279043908
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 9V ac
Eingangsspannung = 230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom = 530mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 5W
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50k
Breite = 51mm

RS PRO 21
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
9V ac
Eingangsspannung:
230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom:
530mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
5W
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50k
Breite:
51mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 9v, steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 1391763, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE0900530L, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,81*
€ 13,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,69*
€ 15,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.