Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Stecker
>
Artikel
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 6W, 230V ac, 9V dc / 600mA, EU-Netzstecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1391782
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1391782
EAN/GTIN:
5056279044080
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom = 600mA
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 6W
Geregelt/Ungeregelt = Ungeregelt
Kabellänge = 1.8m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50k
Tiefe = 42mm
Steckbares RS Pro-Netzteil
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
230 V ac, 240V ac
Ausgangsstrom:
600mA
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
6W
Geregelt/Ungeregelt:
Ungeregelt
Kabellänge:
1.8m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50k
Tiefe:
42mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Netzteil ungeregelt
,
Ungeregeltes Netzteil
,
Schuko-Stecker
,
Schukostecker
,
Schutzkontakt-Stecker
,
Schutzkontakt-Zentralstecker
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
steckernetzteil 9v 600ma
,
steckernetzgerät 9v
,
steckernetzgerät
,
1391782
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
RS PRO
,
KRE0900600L
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,68*
€ 12,90*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 18,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen