Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Durchsteckwiderstände
>
Artikel
Welwyn W20 Wickel Widerstand 5.1Ω ±5% / 3W
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1393396
Hersteller:
Welwyn
Herst.-Nr.:
W21-5R1JI
EAN/GTIN:
5059045307815
Suchbegriffe:
1393396
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 5.1Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = W20
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.1Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
W20
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Durchsteckwiderstände
Weitere Suchbegriffe:
Welwyn
,
W215R1JI
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Wickel Widerstand, Axial 5.1Ω ±5% / 5W
RS Pro
1468287
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen