| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1411991 Herst.-Nr.: 1411991 EAN/GTIN: 5056279044622 |
| |
|
| | |
| Anzahl der USB Ports = 4 USB-Standard = USB 3.0 USB-Anschlusstyp = USB A Stromversorgung = USB-Bus
RS Pro 4 x USB-A-Port-Hub, USB 3.0 - USB-Bus-VersorgungDieser USB-Hub von RS Pro verfügt über vier Anschlüsse für den Anschluss von bis zu vier USB 3.0-Geräten an Ihren Computer. Dies ist eine praktische Möglichkeit, die Anzahl der verfügbaren USB-Anschlüsse zu erhöhen, wenn Sie mehrere Geräte unterstützen müssen. Der Hub ist sowohl mit USB 3.0- als auch USB 2.0-Spezifikationen kompatibel und unterstützt das automatische Umschalten zwischen Selbstversorgung und Bus-Stromversorgung. Dies bedeutet, dass er entweder von einer Steckdose oder vom Computer mit Strom versorgt werden kann. Er ist kompatibel mit Windows XP oder höher und MacOS X und unterstützt niedrige, volle, hohe und superschnelle Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. Dadurch ist sie unabhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit mit mehreren Geräten kompatibel. Es ist FCC-konform (Federal Communications Commission) für Störungen mit niedriger Funkfrequenz. Bei Anschluss an Ihren Computer kann dieser USB-Hub zum Laden der meisten Smartphones sowie von Geräten wie MP3-Playern und Taschenlampen mit USB-Stromversorgung verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• USB-Hub • Vier USB-Anschlüsse • Unterstützt automatisches Umschalten zwischen Selbstversorgung und Bus-Stromversorgungsmodus • USB-A-Anschlusstyp • Kompatibel mit USB 3.0 und 2.0 • Lieferung mit einer Steckdose zum Laden von Geräten von Das Netz • Kompatibel mit Windows XP oder höher und MacOS X • Erfüllt FCC (Federal Communications Commission) Anforderungen an HochfrequenzstörungenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Anzahl der USB Ports: | 4 | USB-Standard: | USB 3.0 | USB-Anschlusstyp: | USB A | Stromversorgung: | USB-Bus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro usb hub, 1411991, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, RS PRO, HU3641, Computing & Peripherals, Computer Components & Software |
| | |
| |