Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, USB 3.0 USB-Hub, 3 USB Ports, USB A, RJ45, USB-Bus, 91 x 40.5 x 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, USB 3.0 USB-Hub, 3 USB Ports, USB A, RJ45, USB-Bus, 91 x 40.5 x 16mm
RS PRO, USB 3.0 USB-Hub, 3 USB Ports, USB A, RJ45, USB-Bus, 91 x 40.5 x 16mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1411992
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1411992
EAN/GTIN:
     5056279044639
Suchbegriffe:
USB Hub
rs pro usb hub
usb hub
Anzahl der USB Ports = 3
USB-Standard = USB 3.0
USB-Anschlusstyp = USB A
Stromversorgung = USB-Bus
Netzwerkverbindungstyp = RJ45
Abmessungen = 91 x 40.5 x 16mm
Tiefe = 40.5mm
Höhe = 16mm
Breite = 91mm

RS Pro 3 x USB-A-Port-Hub, USB 3.0 - USB-Bus-VersorgungDieser USB-Hub mit 3 Anschlüssen aus der RS Pro Serie kann mehrere Geräte laden oder anschließen. Er unterstützt Hochgeschwindigkeitsleistung und Datenübertragung und kann mit einem Gigabit-Ethernet-Adapter verwendet werden. Der Hub funktioniert mit USB-3.0-Spezifikationen und wird über den Bus mit Strom versorgt, sodass keine zusätzliche Stromquelle benötigt wird. Eine Wake-on-LAN-Funktion bedeutet, dass Sie ein Gerät einschalten können, indem Sie einfach ein LAN-Kabel anschließen. Es unterstützt außerdem energieeffizientes Ethernet für geringeren Stromverbrauch bei geringer Datenaktivität. Sie können diesen Hub mit den Betriebssystemen Windows XP oder höher und MacOS X verwenden, und er ist FCC (Federal Communications Commission)-zugelassen für Störungen mit niedriger Funkfrequenz. Dieser USB-Hub ist sowohl zu Hause als auch im Büro nützlich. Er wird zum Verbinden mehrerer Geräte mit einem Computer oder zum Verbinden eines Gigabit-Ethernet-Adapters für schnelleres faster Internet verwendet.Eigenschaften und Vorteile• USB-Hub mit Gigabit-Ethernet-Adapter • Drei USB-Anschlüsse • Stromversorgung über Bus • USB-A-Anschlusstyp • USB 3.0-Standards • Länge: 91 mm • Breite: 40,5 mm • Höhe: 16 mm • Wake-on-LAN-Funktion • Kompatibel mit Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 und MacOS • FCC (Federal Communications Commission) Zugelassen für Störungen mit niedriger FunkfrequenzRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der USB Ports:
3
USB-Standard:
USB 3.0
USB-Anschlusstyp:
USB A
Stromversorgung:
USB-Bus
Netzwerkverbindungstyp:
RJ45
Abmessungen:
91 x 40.5 x 16mm
Tiefe:
40.5mm
Höhe:
16mm
Breite:
91mm
Weitere Suchbegriffe: 1411992, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, RS PRO, HE3230, Computing & Peripherals, Computer Components & Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.