Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NVTFS5C658NL NVTFS5C658NLTAG N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 109 A 114 W, 8-Pin WDFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1412086
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVTFS5C658NLTAG
EAN/GTIN:
     5059042620405
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 109 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = NVTFS5C658NL
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 7,3 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.2V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.2V
Verlustleistung max. = 114 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Breite = 3.15mm
Automobilstandard = AEC-Q101

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 60 V, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
109 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
NVTFS5C658NL
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
7,3 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.2V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.2V
Verlustleistung max.:
114 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Breite:
3.15mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: 1412086, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NVTFS5C658NLTAG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,75*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,599*
€ 2,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
NVTFS5C658NLWFTAG
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.