Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NVTFS5C658NL NVTFS5C658NLTAG N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 109 A 114 W, 8-Pin WDFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1413554
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVTFS5C658NLTAG
EAN/GTIN:
     5059042566406
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 109 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = NVTFS5C658NL
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 7,3 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.2V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.2V
Verlustleistung max. = 114 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = ±20 V
Breite = 3.15mm
Höhe = 0.75mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 60 V, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
109 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
NVTFS5C658NL
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
7,3 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.2V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.2V
Verlustleistung max.:
114 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
±20 V
Breite:
3.15mm
Höhe:
0.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1413554, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NVTFS5C658NLTAG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.