|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1418302 Herst.-Nr.: 1418302 EAN/GTIN: 5036108259311 |
| |
|
|  |  |
 | Scheibenfarbe = Klar Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Rahmenmarkierung EN166 = F Linsenmarkierung EN166 = 1, F
Schutzbrille RS Pro Pan View Weitere Informationen:  |  | Scheibenfarbe: | Klar | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Rahmenmarkierung EN166: | F | Linsenmarkierung EN166: | 1, F |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, 1418302, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Portwest, PW38COR, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
|  |  |
| |