| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1438872 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-53L0A1 EAN/GTIN: 5059042568929 |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Gestensensor Vorgestelltes Gerät = VL53L0X Kit-Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte
3 x Abstandshalter, Sensor-Abdeckglas, 2 x VL53L0X-Satellitenplatinen, 2 x Satelliten-Stiftleisten. Die VL53L0X ist ein Laser-Bauteil der Klasse 1. VL53L0X-Gestensensor-Erweiterungs-Leiterplatte X-NUCLEO-53L0A1. Die X-NUCLEO-53L0A1 -Erweiterungs-Leiterplatte basiert auf dem VL53L0X-Entfernungs- und Gestenerkennungsmodul mit FlightSense™-Technologie. Diese Technologie ermöglicht die Messung des absoluten Abstands unabhängig von der Soll-Reflexion. Das VL53L0X misst präzise die Zeit, die das Licht benötigt, um zum nächsten Objekt zu gelangen und zurück auf den Sensor reflektiert zu werden (Time-of-Flight). Um das VL53L0X in einer Umgebung möglichst nahe an seiner endgültigen Anwendung zu bewerten, ist die Erweiterungs-Leiterplatte mit einem Halter ausgestattet, an dem drei verschiedene Abstandshalter der Größe 0,25, 0,5 und 1 mm befestigt werden können. Sie werden zur Simulation des Luftspalts zwischen einem Abdeckglas und dem Sensor verwendet. VL53L0X-Entfernungs- und Gestenerkennungsmodul. Die 4-stellige 7-Segment-Anzeige zeigt den Zielobjektsbereich an. Stiftleisten für zwei VL53L0X-Satellitenmodule. v3-kompatible ummantelte Arduino-Stiftleisten für Host-MCU-Platinenanschluss. Halter für Sensor-Abdeckglas und -Distanzstück Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Gestensensor | Vorgestelltes Gerät: | VL53L0X | Kit-Klassifizierung: | Erweiterungs-Leiterplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 1438872, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, XNUCLEO53L0A1, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,35* | € 44,41* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,68* | € 54,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|