| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1440634 Herst.-Nr.: PPWS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schellentyp = Schnappschlauchschelle Stückzahl = 22 Größen = 7 Innendurchmesser min. = 9.5 → 12mm Innendurchmesser = 40 → 55mm Material = Weichstahl
Jubilee bietet eine Reihe von Sortiment-Packungen mit den gängigsten Größen, was es ermöglicht, einer Auswahl von Größen in einem praktischen Paket zur Hand zu haben, die jeder Situation gewachsen sind.Dieses treffende Taschenpaket enthält 22 Jubilee Wingspade Clips aus Weichstahl für Fittings von 9,5 mm bis 55 mm. Auch erhältlich in Weichstahl, Edelstahl 304 oder 316, Jubilee Clips „Originalserie“; oder Jubilee Junior Clips. Weitere Informationen: | | Schellentyp: | Schnappschlauchschelle | Stückzahl: | 22 | Größen: | 7 | Innendurchmesser min.: | 9.5 → 12mm | Innendurchmesser: | 40 → 55mm | Material: | Weichstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1440634, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Klammersätze, Jubilee, PPWS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Clip Kits |
| | |
| |