| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1440635 Herst.-Nr.: JPCK110MS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schellentyp = Schnappschlauchschelle Stückzahl = 110 Größen = 11 Innendurchmesser min. = 4.5 → 6mm Innendurchmesser = 34.5 → 37mm Material = Weichstahl
Jubilee bietet eine Reihe von Sortiment-Packungen mit den gängigsten Größen, was es ermöglicht, einer Auswahl von Größen in einem praktischen Paket zur Hand zu haben, die jeder Situation gewachsen sind.Der Jubilee „„P“; Clip-Kit enthält 110 der gängigsten Größen von Edelstahl-„P“;-Clips in einem vielseitigen wiederverwendbare Kunststoffbehälter, geeignet für alle herausfordernden Bedingungen. Die Clips in diesem Sortiment sind geeignet zum Halten von Rohren, Kabeln und Schläuchen mit einem Durchmesser zwischen 5 mm und 35 mm. Auch erhältlich mit Weichstahl-„P“;-Clips. Jubilee P-Clips bestehen aus einem einteiligen Stahlband mit EPDM-Gummibelag. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schellentyp: | Schnappschlauchschelle | Stückzahl: | 110 | Größen: | 11 | Innendurchmesser min.: | 4.5 → 6mm | Innendurchmesser: | 34.5 → 37mm | Material: | Weichstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1440635, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Klammersätze, Jubilee, JPCK110MS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Clip Kits |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |