Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Edelstahl Unverlierbare Schrauben Junior Clip, Innen-Ø 12 → 14mm, min. 7 → 9mm, 165 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1440644
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     JA165SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schellentyp = Junior Clip
Stückzahl = 165
Größen = 6
Innendurchmesser min. = 7 → 9mm
Innendurchmesser = 12 → 14mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Innendurchmesser max. = 14mm
Innendurchmesser min. = 12mm
Innendurchmesser max. = 9mm
Innendurchmesser min. = 7mm

Jubilee bietet eine Reihe von Sortiment-Packungen mit den gängigsten Größen, was es ermöglicht, einer Auswahl von Größen in einem praktischen Paket zur Hand zu haben, die jeder Situation gewachsen sind.165 Jubilee Junior (Mini) Clips aus Edelstahl der Güte 304 (Marinequalität) für Schläuche von 7 mm bis 14 mm.
Weitere Informationen:
Schellentyp:
Junior Clip
Stückzahl:
165
Größen:
6
Innendurchmesser min.:
7 → 9mm | 12mm | 7mm
Innendurchmesser:
12 → 14mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Innendurchmesser max.:
14mm | 9mm
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen jubilee, schlauchbinder, 1440644, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Klammersätze, Jubilee, JA165SS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Clip Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.