Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jubilee Edelstahl Schlauchschelle A2 304 O-Clip, Ø 15 → 18mm x 7.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1440720
Hersteller:
     Jubilee
Herst.-Nr.:
     OC1518SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Innendurchmesser = 15 → 18mm
Schellentyp = O-Clip
Material = Edelstahl
Innendurchmesser min. = 15mm
Innendurchmesser max. = 18mm
Bandbreite = 7.5mm
Edelstahltyp = A2 304

Die Abwesenheit eines Schraubmechanismus ermöglicht eine nützliche Anwendung von Jubilee „O“;-Clips auf extrem kleinen Schläuchen. Die manipulationssichere Beschaffenheit der Armatur kann die Jubiläum „O“;-Clips für bestimmte Anwendungen geeignet machen, wo möglicherweise ein Risiko im Zusammenhang mit Behindernug der Armatur auftreten kann. Manchmal auch aufgrund ihrer Form liebevoll als Zitronenclips oder auch als Doppelohr-Clips und 2-Ohr Clips bezeichnet.Jubilee „O“;-Clip 2-Ohr Klemmen werden häufig für Wartungs- und OEM-Anwendungen eingesetzt. Anwendungszwecke sind hauptsächlich in Luft-, Flüssigkeits-, Gas-, Dampfleitungen. Eignung auch für hydraulische Anwendungen bei niedrigem Druck. Die Abwesenheit eines Schraubmechanismus ermöglicht eine nützliche Anwendung von Jubilee „O“;-Clips auf extrem kleinen Schläuchen. Die manipulationssichere Beschaffenheit der Armatur kann die Jubiläum „O“;-Clips für bestimmte Anwendungen geeignet machen, wo möglicherweise ein Risiko im Zusammenhang mit Behindernug der Armatur auftreten kann. Diese Clips werden manchmal auch aufgrund ihrer Form liebevoll als Zitronenclips oder auch als Doppelohr-Clips und 2-Ohr Clips bezeichnet. Zangen (normal und seitlich schließend) dienen zum Crimpen der Ösen der Klemmen und bewirken eine korrekte Dichtung. 2-Ohr-Klemmen werden am Besten installiert, indem ein Ohr zuerst vollständig geschlossen wird, das zweite Ohr wird dann geschlossen, so dass sich das erste Ohr leicht öffnet (Spalt von ca. 1,5 mm). Dadurch wird eine elastische Festigkeit in der Klemme in einer federartigen Aktion gegen Druck, Vibrationen und Schlauch Schrumpfung aufgebaut, die von Temperaturänderungen oder Alterung verursacht werden.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15 → 18mm
Schellentyp:
O-Clip
Material:
Edelstahl
Innendurchmesser min.:
15mm
Innendurchmesser max.:
18mm
Bandbreite:
7.5mm
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder, 1440720, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, Jubilee, OC1518SS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,94*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 1,9188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 141,44*
€ 168,31
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 138,62*
€ 164,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 128,35*
€ 152,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 118,65*
€ 141,19
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 110,75*
€ 131,79
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 95,94*
€ 114,17
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7263605
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.