Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Schuko-Stecker
>
Artikel
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100V ac, 12V dc / 2.5A, Universal-Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1440955
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1440955
EAN/GTIN:
5056279046084
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, europäischer Stecker, UK, US
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = (Minimum) 6ft
Wirkungsgrad = 86.95%
Serie = HK-ABmm
RS Pro 30 W universelles steckbares Netzteil RS PRO RS Pro verfügt über ein hochwertiges 30-W-Universalstecker-Netzteil. Dieser nach Industriestandards gefertigte Netzadapter ist eine fantastische Lösung für eine Reihe von elektrischen Geräten, da er sehr zuverlässig und kostengünstig ist. Als Teil unserer RS Pro Desktop-Netzteile sind Sie für eine zuverlässige und robuste Stromversorgungslösung gesorgt. Eigenschaften und Vorteile: Universal-Komplettbereichs-Wechselspannungseingang Austauschbare Wechselspannungs-Köpfe Kurzschlussschutz Erfüllt die Effizienzstandards RoHS, REACH, CE-Richtlinie(en) und ErP III (Stufe VI) Kleine und kompakte Bauweise Sehr niedriger Energieverbrauch: 0,10 W Anwendungen Dieser Adapter hat eine Reihe von Anwendungsbereichen wie: Drahtlose Kommunikation Peripheriegeräte Netzwerk Tragbare Geräte Telekommunikationsgeräte Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, europäischer Stecker, UK, US
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
(Minimum) 6ft
Wirkungsgrad:
86.95%
Serie:
HK-ABmm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Reiseadapter
,
Reisestecker
,
Stromadapter
,
Schuko-Stecker
,
Schukostecker
,
Schutzkontakt-Stecker
,
Schutzkontakt-Zentralstecker
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
steckernetzteil 12 v 2500ma
,
steckernetzgerät 12v
,
steckernetzgerät
,
1440955
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
RS PRO
,
25HKAB120A250CP6RS
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,99*
€ 29,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,85*
€ 33,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen