Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Installationsdose Stahl IP66, BxTxH 150mm x 150mm x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Installationsdose Stahl IP66, BxTxH 150mm x 150mm x 80mm
RS PRO Installationsdose Stahl IP66, BxTxH 150mm x 150mm x 80mm
RS PRO Installationsdose Stahl IP66, BxTxH 150mm x 150mm x 80mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1441348
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1441348
EAN/GTIN:
     5056279047524
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 150 x 150 x 80mm
Länge = 150mm
Breite = 150mm
Höhe = 80mm
Schutzart = IP66
Farbe = Stahl
Anzahl der Wege = 0
Serie = TLX

Best.-Nr. ; 144-1348 144-1348 besitzt keine Befestigungslöcher im Sockel. RS Pro Terminal Box aus Edelstahl, IP66, unlackiert. Wir stellen Ihnen die Klemmenboxen aus Edelstahl von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen und langlebigen Klemmenkastengehäusen für die Aufnahme von DIN-Schienenklemmen und Zubehör in einer Reihe von elektrischen Anwendungen. Box Enclosures, Terminal Box, Terminal Box, Terminal Box, Durable Box, und Zubehör. Mit mehreren DIN-Schienen-Befestigungspunkten sind diese Abzweigdosen perfekt für die Installation und den Schutz von elektrischen Drähten, Steckverbindern und Kabeln sowie als Schutztasche für Schalter und mehr geeignet. Diese Abzweigdosen bestehen aus Edelstahl und bieten ein äußerst Durable und robustes Gehäuse, das in einer Vielzahl von Umgebungen installiert werden kann. Die Terminal Boxen verfügen außerdem über eine schwarze Neoprendichtung mit Schutzart IP66 und bieten einen ausgezeichneten wetterfesten Schutz, wodurch sie sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich eignen. Diese RS Pro Terminal Boxen aus Edelstahl verfügen außerdem über eine große Betriebstemperatur von -20 bis +110 °C und sind daher sehr vielseitig, sodass sie in Umgebungen mit unterschiedlichen Temperaturen eingesetzt werden können. Eigenschaften und Vorteile. • Deckel mit schwarzer Neoprendichtung und 4 unverlierbaren M6-Seckkantschrauben • Betriebstemperatur: -20°C bis +110°C • Mehrere DIN-Schienenbefestigungspunkte, M5 Externer M6-Erdungsstehbolzen • hergestellt aus Edelstahl für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit • Schutzart IP66 für ausgezeichneten wetterfesten Schutz • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Anwendung. Terminal Boxen sind eine Art Gehäuse, ideal zum Schutz interner elektrischer Komponenten wie Verkabelung und Kabel. Box Enclosures sind in einer Vielzahl von Formen, Größen und Farben für verschiedene Anwendungen erhältlich. Abzweigdosen werden auch aus einer Vielzahl von Materialien wie Stahl, Kunststoff, Aluminium und mehr hergestellt, die jeweils unterschiedliche Schutzstufen bieten. Abzweigdosen werden häufig für Anwendungen wie: • Schützt Buchsen • Installation von Verdrahtungskreisen • Gehäuse-Leiterplatte (Leiterplatten) • Gehäuse-Verdrahtung und Anschlüsse • Installation von Beleuchtungsstromkreisen. Häufig gestellte Fragen. Wie hoch ist die IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart bezieht sich auf das Maß an Schutz, das bereitgestellt wird, wobei niedrigere Zahlen einen minimalen Schutz bieten und höhere Zahlen einen maximalen Schutz bieten. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen wie Staub und Schmutz, während die zweite Ziffer auf Flüssigkeit bezieht. Diese Serie von RS Pro Terminal Boxen hat die Schutzart IP66 und schützt vor Staub und eindringendem Wasser. Kann sie im Freien verwendet werden?. Diese Serie von Terminal Boxen ist ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und bietet ausgezeichneten wetterfesten Schutz. Welche Größen sind erhältlich?. ; 842-8330 842-8330 - 150 x 150 x 80 ; 842-8327 842-8327 - 175 x 175 x 120 ; 842-8336 842-8336 - 200 x 200 x 120 ; 842-8314 842-8314 - 200 x 200 x 80 ; 842-8318 842-8318 - 300 x 150 x 120 ; 842-8311 842-8311 - 300 x 150 x 80 ; 842-8320 842-8320 - 300 x 200 x 120 ; 842-8302 842-8302 - 300 x 200 x 80 ; 842-8333 842-8333 - 300 x 300 x 120 ; 842-8324 842-8324 - 400 x 200 x 120 ; 144-1348 144-1348 - 150 x 150 x 80 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
150 x 150 x 80mm
Länge:
150mm
Breite:
150mm
Höhe:
80mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Stahl
Anzahl der Wege:
0
Serie:
TLX
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, rs pro installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip66, 1441348, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, RS PRO, TLX15158woWBholes, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8428475
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.