Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherung, nicht rückstellend 20A 72 V dc, 250V ac Keramik T 16.2mm 5.35mm 5.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441833
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3403.0287.23
EAN/GTIN:
     5059039769742
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Strom = 20A
Betriebsspannung = 72 V dc, 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 16.2mm
Gehäusebreite = 5.35mm
Gehäusehöhe = 5.6mm
Ausschaltvermögen = 100 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Serie = UMT-H°C
Abmessungen = 16.2 x 5.35 x 5.6mm

SCHURTER SMD-Keramik-SicherungDie SCHURTER UMT-H Kompakt-Sicherung für die Oberflächenmontage verfügt über ein Keramikgehäuse und eine Terminal aus Kupferlegierung. Sie ist undurchlässig für Vergussmasse, die für eine hermetische Dichtung für eigensichere Anwendungen verwendet wird. Er hat eine elektrische Leistung von 72 VDC/250 VAC und 20 A.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 125 °C. • Die hohe Ausschaltleistung beträgt bis zu 1500 A • Geeignet für impulsförmige Dauerströme • Bietet Primärschutz für Leiterplatten und SMDAnwendungen• Batterieschutz • Wird in Netzteilen verwendet • Explosionsschutz • Beleuchtung • SensorenZertifizierungen• AEC-Q200 zertifiziert • CSA C22.2 zertifiziert • IEC 60127-7 zertifiziert • UL 248-14 zugelassen
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Betriebsspannung:
72 V dc, 250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
16.2mm
Gehäusebreite:
5.35mm
Gehäusehöhe:
5.6mm
Ausschaltvermögen:
100 A @ 250 V ac
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Serie:
UMT-H°C
Abmessungen:
16.2 x 5.35 x 5.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1441833, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Schurter, 3403028723, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,47*
€ 10,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.