| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | 100% |
|
IEC-Stecker, C14, 250V (5 Angebote) IEC-Stecker, Typ=6100.3300, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 x 0.8 mm, Art des Schalters... |
|
ab € 0,62* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 1,54* pro Stück |
| 100% |
|
Schurter IEC C13 Kabelkanal Zubehör, 4-fach, 250 V ac (4 Angebote) Anzahl der Buchsen = 4 Buchsentyp = IEC C13 Betriebsspannung = 250 V ac Farbe = Schwarz Höhe = 37mm SCHURTER-StromverteilungseinheitDie SCHURTER-Stromverteilungseinheit ist schwarz, 4-fach mit C13-... |
|
ab € 15,19* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 4,80* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 1,74* pro Stück |
| 100% |
|
Sicherung 6.3 x 32 mm, 30A, 250V, Träge T (3 Angebote) Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=8020.0607.H, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=500 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=500 A, Durchmesser=6.35 mm, Gewicht=2.8 g, Lagerungstemperatur max.=50 °C, Lag... |
|
ab € 0,58* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,132* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 92,32* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,13* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,29* pro Stück |
| 100% |
|
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2 A, M, 125 V (DC), 250 V (AC), 1 kA Ausschaltvermögen, (4 Angebote) Feinsicherung, 0034.2519, SCHURTER Die 0034.2519 ist eine mittelträge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer... |
|
ab € 0,41* pro Stück |
| 100% |
|
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, 1.5 mH, Flachstecker 4,8 mm, CD34.1 (3 Angebote) Lieferung ohne Sicherungshalter-Einschub, bitte separat bestellen, Entstörfilter mit angebauter Funktions-Kombination Serie CD Typ Schurter CD. Bestehend aus dem Filter, einem IEC-Gerätestecker Sch... |
|
ab € 23,73* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,75* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 11,09* pro Stück |
| 100% |
|
Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², schwarz, (5 Angebote) Kaltgerätekupplungen Typ Schurter 4782. Gemäß IEC/EN 60320-1, für Leitungsmontage; Stifttemperatur: bis +70 °C, 2polig + Schutzkontakt, 10 A/250 VAC (VDE), 15 A/250 VAC (UL), Anschluss: Schraubansc... |
|
ab € 2,27* pro Stück |
| |
|